EATON - XE-Boden-Paneel mit Schaumstoff T600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107685
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081073504
Sonepar Artikelnummer
121269572
Hersteller Artikelnummer
107685
Hersteller Typ
XSPBA0106
Hersteller Artikel Nr.:
107685
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
475 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.339 kg


