EATON - XE-Fix-EinbaurahmenXE H 2000 B 425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106560
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081063109
Sonepar Artikelnummer
121269491
Hersteller Artikelnummer
106560
Hersteller Typ
XSMEX2004
Hersteller Artikel Nr.:
106560
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
1950 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.400 kg


