EATON - xEnergy Basic Kleinverteiler PV AC Sammler LS 400A (320A) 3 pol 5Abg. ohne RK.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502002
Breite - 800 mm
Höhe - 1560 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653064336
Sonepar Artikelnummer
121111777
Hersteller Artikelnummer
EP-502002
Hersteller Typ
BPM-O-PVR-800/15/4-P-F3A-400A
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502002
Breite:
800 mm
Höhe:
1560 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Oberteil:
Ja
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
sonstige
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
192 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
240 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
12.5 N
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
105.000 kg


