Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - xEnergy Basic Kleinverteiler Wandlermessung Kärnten 400 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - xEnergy Basic Kleinverteiler Wandlermessung Kärnten 400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-501999

  • Ausführung - 2-stöckig

  • Anzahl der Zählerplätze - 5

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010653064374

Sonepar Artikelnummer

121111774

Hersteller Artikelnummer

EP-501999

Hersteller Typ

BP-F-WMS-K-800/20/3-400A

Hersteller Artikel Nr.:

EP-501999

Ausführung:

2-stöckig

Anzahl der Zählerplätze:

5

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Mit Montageplatte:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

400 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 4-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Verteilerreihen:

0

Breite:

800 mm

Höhe:

2060 mm

Tiefe:

300 mm

Einbaubreite:

800 mm

Einbauhöhe:

2060 mm

Einbautiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

130.000 kg

Schrank für indirekte Messung, Typ Carinthia, 400 A, eingebaut, 2060x800x300 mm (HxBxT)