EATON - XF cover closed w800 H50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192859
Ausführung - Frontplatte
Breite - 700 mm
Höhe - 49 mm
Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002012
Sonepar Artikelnummer
120492771
Hersteller Artikelnummer
192859
Hersteller Typ
XME0208C
Hersteller Artikel Nr.:
192859
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
700 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
23 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg


