EATON - XF cover ventilated w800 H100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192868
Ausführung - Frontplatte
Breite - 700 mm
Höhe - 99 mm
Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002104
Sonepar Artikelnummer
120492780
Hersteller Artikelnummer
192868
Hersteller Typ
XME0408CV
Hersteller Artikel Nr.:
192868
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
700 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
23 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


