EATON - XME0208M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193118
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 47 mm
Breite - 691 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004696
Sonepar Artikelnummer
120492884
Hersteller Artikelnummer
193118
Hersteller Typ
XME0208M
Hersteller Artikel Nr.:
193118
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
47 mm
Breite:
691 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.660 kg
Eaton XME0208M Montageplatte B=200 H=800 mm (193118).


