EATON - XME5606M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193114
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1397 mm
Breite - 491 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004658
Sonepar Artikelnummer
120492880
Hersteller Artikelnummer
193114
Hersteller Typ
XME5606M
Hersteller Artikel Nr.:
193114
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1397 mm
Breite:
491 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.200 kg
Eaton XME5606M Montageplatte für Verteilergehäuse, B=560 H=600 mm (193114). Rückwandmontageblech für XP-Schaltfeldgehäuse.


