EATON - XME6408M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193117
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1597 mm
Breite - 691 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004689
Sonepar Artikelnummer
120492883
Hersteller Artikelnummer
193117
Hersteller Typ
XME6408M
Hersteller Artikel Nr.:
193117
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1597 mm
Breite:
691 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.600 kg
Eaton XME6408M Montageplatte B=640 H=800 mm (193117).


