EATON - XN-Safety CPU XS-102, 24VDC, SIL3/Ple, Kat4 max. 16 XN-Safety Module anreihbar, USB-Device

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401352
Versorgungsspannung DC - 18 .. 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Nein
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082968250
Sonepar Artikelnummer
121366985
Hersteller Artikelnummer
401352
Hersteller Typ
XS-102-C00-000
Hersteller Artikel Nr.:
401352
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
3 W
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
12.5 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.055 kg


