Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - XN-Safety Modul, 10 Digitaleingänge 24VDC, SIL3/PLe, Kat4

EATON
kopierenkopieren
EATON - XN-Safety Modul,  10 Digitaleingänge 24VDC, SIL3/PLe, Kat4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 401353

  • Versorgungsspannung DC - 30 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 10

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082968267

Sonepar Artikelnummer

121366986

Hersteller Artikelnummer

401353

Hersteller Typ

XS-322-10DI-PF

Hersteller Artikel Nr.:

401353

Versorgungsspannung DC:

30 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

1.5 W

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

18 .. 30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0 ms

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

12.5 mm

Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.061 kg

10 sichere Digitaleingänge, 24 V DC, 0,5 ms, 3 mA, Querschlusserkennung, 2x Testimpulsausgänge, SIL3/PLe Kat. 4