EATON - XN-Safety Modul, 2 Inkrementalgebereingänge, 5V, SIL3/PLe, Kat4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401357
Versorgungsspannung DC - 18 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082968304
Sonepar Artikelnummer
121366990
Hersteller Artikelnummer
401357
Hersteller Typ
XS-322-2INC
Hersteller Artikel Nr.:
401357
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
3 W
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 5 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
12.5 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.067 kg


