EATON - XN-Safety Modul, 2 Relaisausgänge NO, 230VAC, Schließer, 6A, SIL3/PLe, Kat4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401360
Versorgungsspannung DC - 18 .. 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082968335
Sonepar Artikelnummer
121366992
Hersteller Artikelnummer
401360
Hersteller Typ
XS-322-2DO-RNOAC
Hersteller Artikel Nr.:
401360
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
3 W
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Ausgangsstrom:
6 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.161 kg


