Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - XN-Safety Modul, 4 Analogeingänge 4-20mA, SIL3/PLe, Kat4

EATON
kopierenkopieren
EATON - XN-Safety Modul, 4 Analogeingänge 4-20mA, SIL3/PLe, Kat4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 401356

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Nein

  • Art der Eingangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082968298

Sonepar Artikelnummer

121366989

Hersteller Artikelnummer

401356

Hersteller Typ

XS-322-4AI-I2

Hersteller Artikel Nr.:

401356

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0 ms

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

12.5 mm

Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.099 kg

4 sichere Analogeingänge, 4-20 mA, 16 Bits, 1 ms, SIL3/ PLe Kat. 4