EATON - XP EVEN OPPO Schottung W400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196226
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 320 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008790953842
Sonepar Artikelnummer
121281135
Hersteller Artikelnummer
196226
Hersteller Typ
XLPO4
Hersteller Artikel Nr.:
196226
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Rastermaß:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7037
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


