EATON - XPFMMR04-BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193111
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 335 mm
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004627
Sonepar Artikelnummer
120492877
Hersteller Artikelnummer
193111
Hersteller Typ
XPFMMR04-BF
Hersteller Artikel Nr.:
193111
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
335 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


