EATON - XR-MCCB Handgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184641
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 531 mm
Höhe - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081786756
Sonepar Artikelnummer
121279554
Hersteller Artikelnummer
184641
Hersteller Typ
XMR-AH
Hersteller Artikel Nr.:
184641
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
531 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
235 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


