Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - XR-MCCB Leer Schubmodul, Höhe 250mm, für XR-MCCB-PIFT

EATON
kopierenkopieren
EATON - XR-MCCB Leer Schubmodul, Höhe 250mm, für XR-MCCB-PIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184732

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm

  • Breite - 550 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081787661

Sonepar Artikelnummer

120492664

Hersteller Artikelnummer

184732

Hersteller Typ

XMR-E-10

Hersteller Artikel Nr.:

184732

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

250 mm

Breite:

550 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

231 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.000 kg

XR-MCCB leeres Schubmodul, Höhe: 250 mm, für XR-MCCB-PIFT