Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - XR-MCCB NZM3 3polig Schubmodul, Höhe 200mm, für XR-MCCB-PIFT

EATON
kopierenkopieren
EATON - XR-MCCB NZM3 3polig Schubmodul, Höhe 200mm, für XR-MCCB-PIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184727

  • Mit Montageplatte - Ja

  • Mit Tragschiene - Ja

  • Mit Abdeckung - Nein

  • Höhe - 195 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081787616

Sonepar Artikelnummer

120802800

Hersteller Artikelnummer

184727

Hersteller Typ

184727

Hersteller Artikel Nr.:

184727

Mit Montageplatte:

Ja

Mit Tragschiene:

Ja

Mit Abdeckung:

Nein

Höhe:

195 mm

Breite:

559 mm

Einbautiefe:

220 mm

Tiefe:

249 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.000 kg

XR-MCCB NZM3 3-poliges Schubmodul, Höhe: 200 mm, für XR-MCCB-PIFT