Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - XR-MCCB-PIFT Tür oben, geschlossen, H=975mm, IP55, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - XR-MCCB-PIFT Tür oben, geschlossen, H=975mm, IP55, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184702

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 650 mm

  • Höhe - 969 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081787364

Sonepar Artikelnummer

120492661

Hersteller Artikelnummer

184702

Hersteller Typ

XSDRMC0975-T

Hersteller Artikel Nr.:

184702

Ausführung:

Anschlagtür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

650 mm

Höhe:

969 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

55 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

12.500 kg

Tür für XR-MCCB-PIFT oben, Höhe 825mm, Stahlblech, kunststoffgetaucht, RAL 7035, rechts oder links montierbar, IP55