Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - XR-MCCB PKZ/PKE Schubmodul, Höhe 100mm, für XR-MCCB-PIFT

EATON
kopierenkopieren
EATON - XR-MCCB PKZ/PKE Schubmodul, Höhe 100mm, für XR-MCCB-PIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184722

  • Mit Montageplatte - Ja

  • Mit Tragschiene - Ja

  • Mit Abdeckung - Nein

  • Höhe - 95 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081787562

Sonepar Artikelnummer

120492662

Hersteller Artikelnummer

184722

Hersteller Typ

XMR-P-04

Hersteller Artikel Nr.:

184722

Mit Montageplatte:

Ja

Mit Tragschiene:

Ja

Mit Abdeckung:

Nein

Höhe:

95 mm

Breite:

559 mm

Einbautiefe:

220 mm

Tiefe:

249 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.000 kg

XR-MCCB PKZ/PKE Schubmodul, Höhe 100, für XR-MCCB-PIFT