EATON - XSDFV3R-20/0375
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193096
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 369.5 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004351
Sonepar Artikelnummer
120492862
Hersteller Artikelnummer
193096
Hersteller Typ
XSDFV3R-20/0375
Hersteller Artikel Nr.:
193096
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
369.5 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.500 kg


