EATON - XSDFV3R-20/08
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193106
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 769.5 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004450
Sonepar Artikelnummer
120492872
Hersteller Artikelnummer
193106
Hersteller Typ
XSDFV3R-20/08
Hersteller Artikel Nr.:
193106
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
769.5 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
31.200 kg


