EATON - XSDFV4L-20/0375

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193097
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 369.5 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004368
Sonepar Artikelnummer
120492863
Hersteller Artikelnummer
193097
Hersteller Typ
XSDFV4L-20/0375
Hersteller Artikel Nr.:
193097
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
369.5 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.000 kg


