EATON - XSDMC-1604
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193279
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 595 mm
Höhe - 397 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238010727
Sonepar Artikelnummer
120492914
Hersteller Artikelnummer
193279
Hersteller Typ
XSDMC-1604
Hersteller Artikel Nr.:
193279
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
595 mm
Höhe:
397 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
82 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.500 kg


