EATON - XSDMC-1804
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193280
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 595 mm
Höhe - 447 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238010734
Sonepar Artikelnummer
120492915
Hersteller Artikelnummer
193280
Hersteller Typ
XSDMC-1804
Hersteller Artikel Nr.:
193280
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
595 mm
Höhe:
447 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
82 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.000 kg


