EATON - XSDMC-2004
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193281
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 595 mm
Höhe - 497 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238010741
Sonepar Artikelnummer
120492916
Hersteller Artikelnummer
193281
Hersteller Typ
XSDMC-2004
Hersteller Artikel Nr.:
193281
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
595 mm
Höhe:
497 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
82 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.500 kg


