EATON - XSDMV-130804-BF
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193119
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 420 mm
Höhe - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004702
Sonepar Artikelnummer
120492885
Hersteller Artikelnummer
193119
Hersteller Typ
XSDMV-130804-BF
Hersteller Artikel Nr.:
193119
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
420 mm
Höhe:
197 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
82 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.700 kg


