EATON - XSDMV-241206-BF-PI
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193132
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 595 mm
Höhe - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004832
Sonepar Artikelnummer
120492898
Hersteller Artikelnummer
193132
Hersteller Typ
XSDMV-241206-BF-PI
Hersteller Artikel Nr.:
193132
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
595 mm
Höhe:
297 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
82 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.800 kg


