EATON - XSMFDB0406-N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193135
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004863
Sonepar Artikelnummer
120492901
Hersteller Artikelnummer
193135
Hersteller Typ
XSMFDB0406-N
Hersteller Artikel Nr.:
193135
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
1960 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
31.300 kg


