EATON - XSMRF-BF-04-31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193112
Ausführung - Frontplatte
Breite - 420 mm
Höhe - 1940 mm
Tiefe - 46.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004634
Sonepar Artikelnummer
120492878
Hersteller Artikelnummer
193112
Hersteller Typ
XSMRF-BF-04-31
Hersteller Artikel Nr.:
193112
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
420 mm
Höhe:
1940 mm
Tiefe:
46.5 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg


