EATON - XSMRF-BF-04-55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193113
Ausführung - Frontplatte
Breite - 420 mm
Höhe - 1940 mm
Tiefe - 46.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238004641
Sonepar Artikelnummer
120492879
Hersteller Artikelnummer
193113
Hersteller Typ
XSMRF-BF-04-55
Hersteller Artikel Nr.:
193113
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
420 mm
Höhe:
1940 mm
Tiefe:
46.5 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg


