EATON - XW Erweiterungsset für Softstarter H=225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172206
Ausführung - Profilschiene
Breite - 35 mm
Höhe - 165 mm
Tiefe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081687626
Sonepar Artikelnummer
121277478
Hersteller Artikelnummer
172206
Hersteller Typ
XMW0906SS
Hersteller Artikel Nr.:
172206
Ausführung:
Profilschiene
Breite:
35 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
7.5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg


