Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - XW Feldeinbausatz für 600mm breites Feld

EATON
kopierenkopieren
EATON - XW Feldeinbausatz für 600mm breites Feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172667

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081692040

Sonepar Artikelnummer

121277494

Hersteller Artikelnummer

172667

Hersteller Typ

XTMWS-W600

Hersteller Artikel Nr.:

172667

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

680 mm

Höhe:

1680 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

48.000 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XW Feld Einbausatz für 600 mm, grau