EATON - Z-GSV-10/1P+N-NL/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274297
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 17.95 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082742973
Sonepar Artikelnummer
120505828
Hersteller Artikelnummer
274297
Hersteller Typ
Z-GSV-10/1P+N-NL/6
Hersteller Artikel Nr.:
274297
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
17.95 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
32 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg


