EATON - Z-GSV-10/FI+EH+4XLS1N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113139
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 26.7 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081126750
Sonepar Artikelnummer
120504814
Hersteller Artikelnummer
113139
Hersteller Typ
Z-GSV-10/FI+EH+4XLS1N
Hersteller Artikel Nr.:
113139
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
26.7 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.131 kg


