EATON - Z-GSV-16/FI+EH+KR+30XLS1N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113137
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 26.7 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081126736
Sonepar Artikelnummer
120504812
Hersteller Artikelnummer
113137
Hersteller Typ
Z-GSV-16/FI+EH+KR+30XLS1N
Hersteller Artikel Nr.:
113137
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
26.7 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1002 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.800 kg


