EATON - Zaehlerverteiler AP/UP gr WI leer 1ZP 2NR 300x830x205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770019200
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 830 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004852670146
Sonepar Artikelnummer
120052577
Hersteller Artikelnummer
770019200
Hersteller Typ
W-VT-1Z/2NZR
Hersteller Artikel Nr.:
770019200
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
830 mm
Tiefe:
205 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
14.500 kg


