EATON - Zaehlerverteiler AP,VZ,2ZP,3NR,EVN,B600xH1060x262,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138062
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081348411
Sonepar Artikelnummer
120175376
Hersteller Artikelnummer
138062
Hersteller Typ
BP-O-NN-1000/12-4Z
Hersteller Artikel Nr.:
138062
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
1000 mm
Höhe:
1260 mm
Tiefe:
262 mm
Einbaubreite:
1000 mm
Einbauhöhe:
1260 mm
Einbautiefe:
262 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
54.200 kg


