EATON - Zaehlerverteiler AP,VZ,3ZP,3NR,KELAG,B800xH1260x262,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137471
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081342501
Sonepar Artikelnummer
120174885
Hersteller Artikelnummer
137471
Hersteller Typ
BP-O-KN-800/12-3Z
Hersteller Artikel Nr.:
137471
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
800 mm
Höhe:
1260 mm
Tiefe:
262 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1260 mm
Einbautiefe:
262 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
47.700 kg


