EATON - Zaehlerverteiler UP,3ZP,3NR,KELAG,B754xH1385xT240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144654
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081411535
Sonepar Artikelnummer
120212979
Hersteller Artikelnummer
144654
Hersteller Typ
U-KR-3/1300-3Z/3NZR
Hersteller Artikel Nr.:
144654
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
784 mm
Höhe:
1413 mm
Tiefe:
240 mm
Einbaubreite:
784 mm
Einbauhöhe:
1414 mm
Einbautiefe:
242 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
37.900 kg


