EATON - Zaehlerverteiler UP,3ZP,4NR,STEWEAG,B754xH1385xT240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144651
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081411504
Sonepar Artikelnummer
120213015
Hersteller Artikelnummer
144651
Hersteller Typ
U-STR-3/1300-3Z/4NZR
Hersteller Artikel Nr.:
144651
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
784 mm
Höhe:
1413 mm
Tiefe:
240 mm
Einbaubreite:
784 mm
Einbauhöhe:
1414 mm
Einbautiefe:
242 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
41.000 kg


