EATON - Zaehlerverteiler weiß UP,3ZP,3NR,OÖ,SBG,B754xH1235xT240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276142
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082761424
Sonepar Artikelnummer
120114465
Hersteller Artikelnummer
276142
Hersteller Typ
U-ER-3/1150-3Z/3NZR-W
Hersteller Artikel Nr.:
276142
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
784 mm
Höhe:
1263 mm
Tiefe:
240 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
1230 mm
Einbautiefe:
241 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
39.000 kg


