EATON - Zaehlerverteiler weiß UP,3ZP,4NR,STEWEAG,B754xH1385xT240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300849
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010238127340
Sonepar Artikelnummer
120707152
Hersteller Artikelnummer
300849
Hersteller Typ
U-STR-3/1300-3Z/4NZR-W
Hersteller Artikel Nr.:
300849
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
784 mm
Höhe:
1413 mm
Tiefe:
240 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
1380 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
48.000 kg


