EATON - Zählerbrett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 279261
Anzahl der Phasen - 0
Verlängerungsstück - Nein
Farbe - grau
Absicherung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082792619
Sonepar Artikelnummer
120125030
Hersteller Artikelnummer
279261
Hersteller Typ
ZBR
Hersteller Artikel Nr.:
279261
Anzahl der Phasen:
0
Verlängerungsstück:
Nein
Farbe:
grau
Absicherung:
ohne
Höhe:
370 mm
Tiefe:
20 mm
Breite:
210 mm
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Sicherungshalter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.390 kg


