EATON - Zählerkreuz verzinkt für Ci43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193459
Anzahl der Phasen - 0
Verlängerungsstück - Ja
Farbe - sonstige
Absicherung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238024106
Sonepar Artikelnummer
121280980
Hersteller Artikelnummer
193459
Hersteller Typ
ZK-43-CI
Hersteller Artikel Nr.:
193459
Anzahl der Phasen:
0
Verlängerungsstück:
Ja
Farbe:
sonstige
Absicherung:
ohne
Höhe:
320 mm
Tiefe:
20 mm
Breite:
235 mm
RAL-Nummer:
7001
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Sicherungshalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.450 kg


