Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zählerverteiler, 2K, Flansch

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zählerverteiler, 2K, Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 272166

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082721664

Sonepar Artikelnummer

120506528

Hersteller Artikelnummer

272166

Hersteller Typ

ZSD-2K/FLA

Hersteller Artikel Nr.:

272166

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

80 mm

Höhe:

18 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

5.08 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12.4 .. 25 mm

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

10 .. 28

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.050 kg

Zählerverteiler 2K/Flansch