EATON - Zählerwanne / 1 Zählerplatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187877
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855629
Sonepar Artikelnummer
121280145
Hersteller Artikelnummer
187877
Hersteller Typ
BPZ-MT-400/400-1-W
Hersteller Artikel Nr.:
187877
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.450 kg


