EATON - Zählerwanne / 2 Zählerplätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187878
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855636
Sonepar Artikelnummer
121280146
Hersteller Artikelnummer
187878
Hersteller Typ
BPZ-MT-600/400-2-W
Hersteller Artikel Nr.:
187878
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.950 kg


