EATON - Zählerwanne / 5 Zählerplätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187881
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855667
Sonepar Artikelnummer
121280149
Hersteller Artikelnummer
187881
Hersteller Typ
BPZ-MT-1200/400-5-W
Hersteller Artikel Nr.:
187881
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.890 kg


